HiPer-Drill grąžtas 39 mm

Prekės Nr.: 231600 39
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Modelis: 1,5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 1
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija HiPer-Drill
    Modelis 1,5×D
    Kotas ISO 9766
    Grąžto panaudojimas ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 1
    Vidinis aušinimas taip
    ⌀ zona Dc 39 mm - 40,99 mm
    Naudingasis ilgis L1 62 mm
    Koto ⌀ Ds 40 mm
    Koto ilgis Ls 70 mm
    Užveržimo varžtas 231999 25IP
    Bendras ilgis L 187 mm
    Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231600 39
    EAN / GTIN 4062406641320
    Gamintojo numeris 231600 39

    Aprašymas

    Modelis:

    • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.
    • Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.
    • Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)
    • Koto atrama optimaliam stabilumui.

    Paskirtis:

    Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

    Pastaba:

    Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.
    Kiti matmenys iki ⌀ 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.
    Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį