Keičiama plokštelė NC grąžtams 16

Prekės Nr.: 231521 16

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    34,80 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    29,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 150 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 16
    Kietlydinys HB225
    Ašmenys HM
    ISO kodas SOGT 11T308
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Danga AlCrN
    Produkto rūšis Gręžimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 231521 16
    EAN / GTIN 4062406565534
    Gamintojo numeris 231521 16

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    150
    Plienas <750 N/mm²
    P
    140
    Plienas <900 N/mm²
    P
    130
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    130
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    120
    INOX <900 N/mm²
    M
    90
    INOX >900 N/mm²
    M
    80
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Centravimui ir nuožulų frezavimui. Taip pat tinka naudoti tekinimo staklėse. Tinka graviravimui.

    Pastaba:

    ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį