NC centravimo grąžtas 16 mm

Prekės Nr.: 231500 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Ds (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai: 90; Spindulys

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGT 11T3
Koto ⌀ Ds 16 mm
Vidinis aušinimas ne
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai 90; Spindulys
Kotas Weldon kotas
Smailas kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
maksimalus gręžimo ⌀ d1 15 mm
maksimalus gręžimo gylis l1 7 mm
Koto ilgis h 70 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Keičiamų plokštelių dydis 16
Keičiamų plokštelių varžtas 231540 TX15 (2,5 Nm)
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231500 16
EAN / GTIN 4045197220462
Gamintojo numeris 231500 16

Aprašymas

Modelis:

Su Weldon kotu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį