{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGT 0802 | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Centravimo grąžtas, pritaikytas plokštelės formai | 90; Spindulys | |
Kotas | DIN 1835 B | |
Smailas kampas | 90 laipsniai | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
maksimalus gręžimo ⌀ d1 | 10 mm | |
maksimalus gręžimo gylis l1 | 4 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 90 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10; 10G | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 231540 TX8 (2,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 231500 10 | |
EAN / GTIN | 4045197220455 | |
Gamintojo numeris | 231500 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |