{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavara | SW5 | |
Sriegis | M8 | |
Ilgis L | 17 mm | |
Priveržimo momentas | 24,5 Nm | |
Produkto rūšis | Varžtas |
Produkto numeris | 229911 | |
EAN / GTIN | 4059782501751 | |
Gamintojo numeris | 5673275 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Užveržimo varžtas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
17,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavara | SW5 | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Priveržimo momentas | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Sriegis | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Ilgis L | 17 mm | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas |