{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavara | SW4 | |
Sriegis | M8 | |
Ilgis L | 14,2 mm | |
Priveržimo momentas | 24,5 Nm | |
Produkto rūšis | Varžtas |
Produkto numeris | 219836 | |
EAN / GTIN | 4045197608857 | |
Gamintojo numeris | 219836 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Užveržimo varžtas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
17,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavara | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Priveržimo momentas | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Sriegis | M8 | M8 | M8 | M8 |
Ilgis L | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm | 25 mm |
Produkto rūšis | Varžtas | Varžtas | Varžtas | Varžtas |