HELISLOT T griovelių freza 31,7/32 mm

Prekės Nr.: 227718 31,7/32
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 31,7 mm
efektyvus dantų skaičius Zeff 2
Koto tipas Weldon kotas
Keičiamų plokštelių kiekis 4
Griovelio aukštis ap 13,8 mm
Iškyšos ⌀ d1 16 mm
Iškyšos ilgis L1 45 mm
Bendras ilgis Lviso 110 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XNMU090408
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Gamintojo pavadinimas ETS D32-14-W32-XN09
Produkto rūšis Griovelių freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227718 31,7/32
EAN / GTIN 7291075438949
Gamintojo numeris 3343119

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį