{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 31,7 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 4 | |
Griovelio aukštis ap | 13,8 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 16 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 41 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 105 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU090408 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 227718 31,7/25S | |
EAN / GTIN | 7291075438932 | |
Gamintojo numeris | 3343118 |