HELISLOT kampinė freza 80/5 mm

Prekės Nr.: 227716 80/5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELISLOT
Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
Koto tipas su kiauryme
efektyvus dantų skaičius Zeff 5
Keičiamų plokštelių kiekis 30
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 69 mm
Bendras ilgis Lviso 85 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XNMU130608
Gamintojo pavadinimas SM D080-69-5-32R XN13
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227716 80/5
EAN / GTIN 7291075377750
Gamintojo numeris 3181248

Aprašymas

Modelis:

Ekonominis griovelių ir T formos griovelių apdirbimas. Skirtingų dydžių įpjovos pločiai tik su vieno dydžio keičiama plokštele įdėkle su pasvirusiais dantimis. Kvadratinės keičiamos plokštelės su teigiamu priekiniu kampu efektyviam ir švelniam apdirbimui. Didelis proceso patikimumas dėl optimizuotos plokštės atramos.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).