{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 1 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 2 | |
Griovelio aukštis ap | 18 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 21 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 47 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU130608 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 227700 40/1 | |
EAN / GTIN | 7291075332865 | |
Gamintojo numeris | 3106542 |