{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 48 mm | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 4 | |
Griovelio aukštis ap | 22 mm | |
Iškyšos ⌀ d1 | 27 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 58 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XNMU130608 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Gamintojo pavadinimas | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Gamintojo numeris | 3106543 |