BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 227561 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170408 ER-JS
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys PR1535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,09−0,13 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227561 INOX
EAN / GTIN 4960664685837
Gamintojo numeris TLC00339

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D.
Tiksliai 90° iki ap = 9 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Tipas: INOX

BDMT 170408 ER-JS, PR1535, Tipas: INOX

reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
17,87 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 601 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 717 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
695 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 653 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 540 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,92 €
nuo 10  Vienetai
14,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
562 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 311 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 134 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
Kampo spindulys 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 170408 ER-JS APMT 180508 ER APMT 133508 ER APMT 060208 ER APMX 16..08 PDER APMT 100308 TR APMT 060208 ER APMT 133508 ER APMT 180508 ER
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Kietlydinys PR1535 HB7630 HB7630 HB7630 HB7635 HB7635 HB8630 HB8630 HB8630
Tipas INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Pastūma fz per dantį 0,09−0,13 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm 0,12 mm 0,08 mm 0,18 mm 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį