APMT 133508 ER, HB8630, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 215393 INOX
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 681 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133508 ER
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB8630
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215393 INOX
EAN / GTIN 4045197747600
Gamintojo numeris 215393 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
130
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


APMT 133508 ER, HB8630, Tipas: INOX

APMT 133508 ER, HB8630, Tipas: INOX

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 681 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 521 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 485 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
675 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 773 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 375 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,92 €
nuo 10  Vienetai
14,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
NOK  191,95
nuo 10  Vienetai
NOK  160,02
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 114 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
NOK  207,33
nuo 10  Vienetai
NOK  172,81
Kampo spindulys 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMT 133508 ER APMT 180508 ER APMT 133508 ER APMT 060208 ER APMX 16..08 PDER APMT 100308 TR APMT 060208 ER APMT 180508 ER
Ašmenys HM HM HM HM HM VHM VHM VHM
Kietlydinys HB8630 HB7630 HB7630 HB7630 HB7635 HB7635 HB8630 HB8630
Tipas INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Pastūma fz per dantį 0,18 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm 0,12 mm 0,08 mm 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį