Freza 90° MECH11, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

Prekės Nr.: 227455 40/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas ne
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius Zeff 4
Keičiamų plokštelių kiekis 16
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 37 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227455 40/4
EAN / GTIN 4960664526390
Gamintojo numeris THN03960

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Freza 90° MECH11, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 40/4mm

Freza 90° MECH11, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / Zeff: 40/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
1 056,83 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
989,00 €
Keičiamų plokštelių kiekis 16 16
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 16 mm 16 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm 55 mm
Vidinis aušinimas ne taip
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 11T308 AP.. 1335..
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 37 mm 39,5 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį