Freza 90° MECH11 50/6 mm

Prekės Nr.: 227455 50/6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas ne
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius Zeff 6
Keičiamų plokštelių kiekis 30
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 46 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227455 50/6
EAN / GTIN 4960664526406
Gamintojo numeris THN03963

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis ae pjaunant tokiu pat gyliu ap . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį