{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | BDMT 11T308 | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 8 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 37 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 46 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 11T308 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Gamintojo numeris | THN03900 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MECH11 25/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
533,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
542,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
766,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamų plokštelių kiekis | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Iškyšos ilgis L1 | 46 | 45 | 52 | 50 | 54 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 37 | 30 | 28 | 19 | 39 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |