BDMT 11T304 ER-JS INOX

Prekės Nr.: 227359 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T304 ER-JS
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys PR1535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227359 INOX
EAN / GTIN 4960664685806
Gamintojo numeris TLC00334

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D. Tiksliai 90° iki ap = 5,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


BDMT 11T304 ER-JS  INOX

BDMT 11T304 ER-JS INOX

reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
15,07 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
458 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 335 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
563 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 335 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,22 €
nuo 10  Vienetai
11,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
549 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,12 €
nuo 10  Vienetai
12,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
15,36 €
nuo 10  Vienetai
12,80 €
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas BDMT 11T304 ER-JS APMT 180504 ER APMT 133504 ER APMT 060204 ER APMX 16..04 PDER APMT 060204 ER APMT 133504 ER APMT 180504 ER
Ašmenys HM HM HM HM HM HM HM HM
Kietlydinys PR1535 HB7630 HB7630 HB7630 HB7635 HB8630 HB8630 HB8630
Tipas INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Pastūma fz per dantį 0,07−0,11 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm 0,08 mm 0,18 mm 0,2 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį