APMX 16..04 PDER INOX

Prekės Nr.: 215747 INOX

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 485 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas APMX 16..04 PDER
tinkami laikikliai AP..1604
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,15 mm
Plokštelės storis 5,76 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215747 INOX
EAN / GTIN 4045197601742
Gamintojo numeris 215747 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
700
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
350
Plienas <500 N/mm²
P
230
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
90
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
150
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį