{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su sriegiu | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,64 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 18 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8, 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227315 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672929 | |
Gamintojo numeris | THN03509 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza 90° MEC11T 25/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
263,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
272,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
209,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tvirtinimo sriegis M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas ;Kampų frezavimas | Kampų frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas ;Apskritiminis frezavimas ;Nuožulnus frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Koto tipas | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu | su sriegiu |