Freza 90° MEC11T 20/3 mm

Prekės Nr.: 227315 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Bendras ilgis Lviso 30 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
⌀ D3 14 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 38 mm
Nuožulos kampas αmax 0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8, 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227315 20/3
EAN / GTIN 4960664672912
Gamintojo numeris THN03508

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės