Frezavimo galvutė 90° MEC11T 100/9 mm

Prekės Nr.: 227310 100/9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 9
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Bendras ilgis Lviso 55 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
⌀ D3 94 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 194 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 198 mm
Nuožulos kampas αmax 0,12 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 93 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227310 100/9
EAN / GTIN 4960664489336
Gamintojo numeris THN03413

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Frezavimo galvutė 90° MEC11T  100/9 mm

Frezavimo galvutė 90° MEC11T 100/9 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
657,94 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
868,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 9 9
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm 32 mm
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas Griovelių frezavimas
Vidinis aušinimas taip taip
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm 100 mm
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai 90 laipsniai
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį