{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 120 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,2 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 56 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227310 63/6 | |
EAN / GTIN | 4960664437504 | |
Gamintojo numeris | THN03405 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvutė 90° MEC11T 63/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
518,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 | 22 |
Bendras ilgis Lviso | 40 | 40 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | SOMT 09T304 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 | 63 |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |