{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 26 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,27 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 9 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227305 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406517 | |
Gamintojo numeris | THN63151 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freza 90° MEC11T, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
223,09 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
311,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis Lviso | 68 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm | 85 mm |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |