{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 10 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 88 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,64 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 18 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 11T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Gamintojo numeris | THN63183 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MEC11T 25/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
276,54 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
286,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 32 mm | 49 mm | 49 mm |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Kampų frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 44 mm | 47 mm | 47 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |