Freza 90° MEC11T 30/4L mm

Prekės Nr.: 227300 30/4L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Iškyšos ilgis L1 32 mm
Bendras ilgis Lviso 130 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 24 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 54 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 58 mm
Nuožulos kampas αmax 0,5 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 23 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227300 30/4L
EAN / GTIN 4960664396122
Gamintojo numeris THN03196

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį