Freza 90° MEC11T 16/2L mm

Prekės Nr.: 227300 16/2L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Iškyšos ilgis L1 23 mm
Bendras ilgis Lviso 100 mm
Koto ⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 26 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,27 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227300 16/2L
EAN / GTIN 4960664396030
Gamintojo numeris THN03150

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Pastaba:

Be vidinio aušinimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį