Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 24/3Lmm

Prekės Nr.: 227300 24/3L
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 24 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 10 mm
Iškyšos ilgis L1 29 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 42 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 46 mm
Nuožulos kampas αmax 0,67 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 227300 24/3L
EAN / GTIN 4960664460953
Gamintojo numeris THN03179

Aprašymas

Descriere:

Scule tip MEC11T cu stabilitate ridicată datorită numărului redus de tăişuri comparativ cu MECX. Astfel este posibil un avans ridicat per dinte.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį