{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 68 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 29 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,95 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 12 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227105 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664472666 | |
Gamintojo numeris | THN63271 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Freza 90° MECX, Weldon kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
309,02 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC ilga, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 68 mm | 75 mm | 90 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Cilindrinis kotas |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |