{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Kampų frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 88 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 47 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,55 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 21 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | BD.. 0703 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 227105 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664472703 | |
Gamintojo numeris | THN63275 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freza 90° MECX 25/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
449,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
436,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
429,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Bendras ilgis Lviso | 88 mm | 90 mm | 115 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |