{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Apskritiminis frezavimas; Galinis frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 95 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 98 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,26 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 44,25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TOMT060508 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Gamintojo numeris | THN08502 |