{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Galinis frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 29 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 45 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 48 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,6 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 19,25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | TOMT060508 | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Gamintojo numeris | THN08480 |