SZHU 080408PNR S

Prekės Nr.: 225807 S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija NEODO
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SZHU 080408PNR
    Tipas S
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys IC882
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,12 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Geometrija PNR
    Plokštelės storis E 4,76 mm
    Gamintojo pavadinimas S890 SZHU 080408PNR IC882
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225807 S
    EAN / GTIN 7291075460360
    Gamintojo numeris 3404787

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ti >850 N/mm²
    S
    45
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

    Pastaba:

    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį