SZMU 080412PNRMM ST900

Prekės Nr.: 225803 ST900
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija NEODO
    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SZMU 080412PNRMM
    Tipas ST900
    Kampo spindulys 1,2 mm
    Kietlydinys IC5400
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,25 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Geometrija PNR-MM
    Plokštelės storis E 4,76 mm
    Gamintojo pavadinimas S890 SZMU 080412PNRMM IC5400
    Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 225803 ST900
    EAN / GTIN 7291075440058
    Gamintojo numeris 3388900

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    190
    Plienas <750 N/mm²
    P
    180
    Plienas <900 N/mm²
    P
    170
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    150
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    140
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

    Pastaba:

    Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
    Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį