{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 52 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,5 mm | |
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD | 3,5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 87 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 102 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,6 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 34,4 mm | |
Keičiamų plokštelių dydis | 10 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SOMT.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Gamintojo numeris | THN07660 |