Greitaeigė freza MFH Harrier 100/7 mm

Prekės Nr.: 222065 100/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 76 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD 5 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 176 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 198 mm
Nuožulos kampas αmax 0,28 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 75 mm
Keičiamų plokštelių dydis 14
Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT..
Keičiamų plokštelių varžtas 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 222065 100/7
EAN / GTIN 4960664707775
Gamintojo numeris THN07697

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza MFH Harrier 100/7 mm

Greitaeigė freza MFH Harrier 100/7 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
730,66 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
357,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
522,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
357,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
604,00 €
Reguliuojamas kampas κ 10 laipsniai 15−30 laipsniai 12 laipsniai 15−30 laipsniai 11 laipsniai
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Bendras ilgis Lviso 63 mm 50 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Vidinis aušinimas taip taip taip taip taip
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su kiauryme su kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį