Gretaeigė freza MFH Harrier su sriegiu, keičiamoms plokštelėms SO.., ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Prekės Nr.: 222060 25/2
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma su sriegiu
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
⌀ D3 8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,5 mm
maksimalus pjūvio gylis ap max kai geometrija LD 3,5 mm
Bendras ilgis Lviso 35 mm
Tvirtinimo sriegis M M12
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 33 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Nuožulos kampas αmax 2,79 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 7,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SOMT..
Keičiamų plokštelių dydis 10
Keičiamųjų plokštelių varžtas 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 222060 25/2
EAN / GTIN 4960664712458
Gamintojo numeris THN07550
Gamintojas KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Aprašymas

Aprašymas:

Greitaeigė freza MFH Harrier didelėmis pastūmomis ir giliais pjūviais sutrumpina apdirbimo trukmę. Specialus išgaubtų pjovimo briaunų ir posvyrio kampo derinys sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą.

Paskirtis:

Našiam paviršių, išėmų ir griovelių frezavimui. Mažos pjovimo jėgos frezuojant dideliame gylyje, ilga darbinė dalis nesukelia problemų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį