{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Apskritiminis frezavimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 73 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,55 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 31,3 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP, 1,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221965 40/7 | |
EAN / GTIN | 2050001942012 | |
Gamintojo numeris | TX781475 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza MFH mini 40/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
416,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
367,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 |
Reguliuojamas kampas κ | 15 | 20 |
Koto tipas | su kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 | 40 |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Nuožulos kampas αmax | 0,55 | 0,62 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 31,3 | 32,4 |