Greitaeigė freza MFH mini 25/5 mm

Prekės Nr.: 221955 25/5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 5
    Koto tipas Weldon kotas
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika HPC
    ⌀ D3 18 mm
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
    Iškyšos ilgis L1 60 mm
    Bendras ilgis Lviso 117 mm
    Koto ⌀ Ds h6 25 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 43 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
    Nuožulos kampas αmax 1,05 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 16,3 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LOGU 0303..
    Keičiamų plokštelių varžtas 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 15 laipsniai
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221955 25/5
    EAN / GTIN 4960664741397
    Gamintojo numeris THN07626

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį