{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 65 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 24 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 26 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,26 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 9,1 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221942 14/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778430 | |
Gamintojo numeris | THN08252 |