{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,61 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 7,1 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LPGT 0102.. | |
Wendeplattenschraube | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Produkto numeris | 221942 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778423 | |
Gamintojo numeris | THN08251 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH micro mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten LPGT, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Auskraglänge L1 | 20 | 15 |
Einstellwinkel κ | 11 | 15 - 27 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Rampingwinkel αmax | 1,61 | 3,5 |
Rampinglänge L für αmax | 7,1 | 5,72 |