Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm

Prekės Nr.: 221941 16/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 12 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
Iškyšos ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis Lviso 90 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 28 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm
Nuožulos kampas αmax 1,03 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 11,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221941 16/4
EAN / GTIN 4960664778393
Gamintojo numeris THN08248

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm

Greitaeigė freza MFH micro, Cilindrinis kotas, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
262,32 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
263,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 4 4
Iškyšos ilgis L1 25 mm 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102.. RD.. 0501
Koto tipas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm 16 mm
Koto ⌀ Ds h6 16 mm 14 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 30 mm 30 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį