Greitaeigė freza MFH micro 10/2 mm

Prekės Nr.: 221941 10/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto tipas Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
⌀ D3 6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,5 mm
Iškyšos ilgis L1 20 mm
Bendras ilgis Lviso 80 mm
Koto ⌀ Ds h6 10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 18 mm
Nuožulos kampas αmax 2,25 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 5,1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės LPGT 0102..
Keičiamų plokštelių varžtas 229722 (6IP, 0,6Nm)
Reguliuojamas kampas κ 11 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221941 10/2
EAN / GTIN 4960664778362
Gamintojo numeris THN08245

Aprašymas

Modelis:

Efektyviam pramoniniam apdirbimui didelėmis pastūmomis. Vibracijų sumažinimas mažinant pjovimo jėgą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės