{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,5 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 20 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 20 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 22 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,61 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 7,1 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LPGT 0102.. | |
Keičiamų plokštelių varžtas | 229722 (6IP, 0,6Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 221941 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778379 | |
Gamintojo numeris | THN08246 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Greitaeigė freza MFH micro 12/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
197,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
222,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Iškyšos ilgis L1 | 20 | 15 |
Reguliuojamas kampas κ | 11 | 15−27 |
Koto tipas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Nuožulos kampas αmax | 1,61 | 3,5 |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 7,1 | 5,72 |