XDLW...SR-D 12 mm

Prekės Nr.: 221923 12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    35,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    29,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW120508-SR-D
    Keičiamų plokštelių dydis 12
    Tipas ST900
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys X500
    Ašmenys HM
    Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
    Pastūma fz per dantį 0,3 mm - 2,5 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 221923 12
    EAN / GTIN 4059782505896
    Gamintojo numeris 5655109

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    230
    Plienas <900 N/mm²
    P
    180
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    140
    INOX <900 N/mm²
    M
    200
    INOX >900 N/mm²
    M
    170
    Ti >850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

    Pastaba:

    Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį