XDLW...SR-D, X500, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm

Prekės Nr.: 221923 09

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLW090408-SR-D
Keičiamų plokštelių dydis 09
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys X500
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,01 mm
Pastūma fz per dantį 0,3 mm - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221923 09
EAN / GTIN 4059782506466
Gamintojo numeris 5651222

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
170
Ti >850 N/mm²
S
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį