X.LT...ER-D721, GH2, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm

Prekės Nr.: 221920 09

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,50 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT090408-ER-D721
Keičiamų plokštelių dydis 09
Tipas ALU
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys GH2
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,01 mm
Pastūma fz per dantį 0,2 mm - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221920 09
EAN / GTIN 4059782505803
Gamintojo numeris 5655472

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
800
Al >10 % Si
N
600
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį