{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XDLT120508-ER-D721 | |
Keičiamų plokštelių dydis | 12 | |
Tipas | ALU | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | GH2 | |
Ašmenys | HM | |
Programavimo spindulys, kai ap max | 2,5 mm | |
Pastūma fz per dantį | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 221920 12 | |
EAN / GTIN | 5656252 | |
Gamintojo numeris | 5656252 |