ZDET 16M560 FR-721 ALU

Prekės Nr.: 220832 ALU

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    41,16 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    34,30 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDET 16M560 FR-721
    Tipas ALU
    Kietlydinys GH1
    Ašmenys HM
    fz rupiajam apdirbimui iki ap maks. 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz pusiau glotniajam apdirbimui ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz glotniajam apdirbimui ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Plokštelės storis S 5 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
    Kampo spindulys 6 mm
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 220832 ALU
    EAN / GTIN 4059782504707
    Gamintojo numeris 5659914

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    1640
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    1370
    Al >10 % Si
    N
    1095
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Rekomendacija:

    Keisdami plokšteles, turite pakeisti ir varžtus. Atsarginiai varžtai yra pridėti prie keičiamų plokštelių.

    Pastaba:

    fz ae = 0,3×D.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį