{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK sąsaja | DL20 | |
L2 | 10 mm | |
A | 19 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
rekomenduojamas sukimo momentas | 80 Nm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 220389 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221156235 | |
Gamintojo numeris | 81.320.0190.DL20 |