DUO-LOCK ER spyruokliuojančios įvorės DL12

Prekės Nr.: 220389 DL12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
DUO-LOCK sąsaja DL12
L2 6 mm
A 15 mm
⌀ D2 11,5 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 30 Nm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 220389 DL12
EAN / GTIN 4034221156211
Gamintojo numeris 81.320.0150.DL12

Aprašymas

Pastaba:

HAIMER ER spyruokliuojančios įvorės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį